7762-29353 CINGHIA POLIURETANO T5 355 10

Cinghia in poliuretano Synchro-Power

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PU T5 355 10
Rubix:160000000473329
Produttore:776229353
EAN:5414465222788
7762-29353 CINGHIA POLIURETANO T5 355 10

Riepilogo info tecniche

Profilot5
Lunghezza primitiva355 mm
Larghezza cinghia10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7762-29353 CINGHIA POLIURETANO T5 355 10


Le cinghie in poliuretano Gates Synchro-Power sono progettate per garantire prestazioni durature ed efficienti dal punto di vista energetico. La struttura in uretano senza fine garantisce una maggiore resistenza rispetto alle cinghie in uretano saldate, rendendole adatte all'uso nella trasmissione di potenza e nelle applicazioni di posizionamento ad alte prestazioni.

Punti di forza

  • Il corpo in poliuretano è resistente all'abrasione, agli agenti chimici e all'usura per una maggiore durata.
  • Resistente all'abrasione, agli agenti chimici e all'usura per una maggiore durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot5
Lunghezza primitiva355 mm
Larghezza cinghia10 mm
Passo di dentatura5 mm
Materialepoliuretano / acciaio
Numero di denti71
Altezza2,2 mm
Codice doganale40103900
9,20 IVA esclusa
/ Unità
11,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione