9254-50078 MANICOTTO POWERGRIP CTB 345 L 711MM

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:345 L 2800
Rubix:160000000465425
Produttore:925450078
EAN:5412571213805
9254-50078 MANICOTTO POWERGRIP CTB 345 L 711MM

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva34,5 ''
Larghezza cinghia711 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9254-50078 MANICOTTO POWERGRIP CTB 345 L 711MM


Cinghia
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per le vostre trasmissioni convenzionali come catene e ingranaggi. La loro gamma di applicazioni si estende dalle trasmissioni di minima potenza (stampanti per computer) alle macchine pesanti (pompe olio, ecc.). Il profilo dentale trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva34,5 ''
Larghezza cinghia711 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);nylon;gomma
Numero di denti92
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)876,3 mm
Codice doganale40103900
€ 504,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 615,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore