Riferimenti
Gates:HTD 265 5M 9
Rubix:160000000467672
Produttore:929390097
EAN:5412571315370


Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd tooth |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 265 mm |
| Larghezza cinghia | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9293-90097 POWERGRIP HTD 265 5M 9
La geometria curvilinea del dente PowerGrip® HTD® elimina la concentrazione delle sollecitazioni alle radici del dente e consente una maggiore capacità di potenza e una maggiore durata. Le cinghie PowerGrip® HTD® 8M, 14M e 20M sono utilizzate in trasmissioni ad alte prestazioni nei settori delle macchine utensili, della carta e del tessile, dove sono richieste durata e bassa manutenzione.
Punti di forza
-Nessuno slittamento I denti della cinghia PowerGrip HTD si intrecciano dolcemente con le gole della puleggia, riducendo le variazioni di velocità
Ampia gamma di velocità
Funzionamento economico. Non è necessaria la lubrificazione, non c'è bisogno di regolazioni dovute all'allungamento e all'usura
Elevata efficienza meccanica. La struttura della cinghia riduce al minimo l'accumulo di calore e, poiché non è necessario l'attrito per trasmettere il carico, le tensioni della cinghia sono ridotte
Velocità di trasmissione costanti
Lunga durata senza problemi (grazie all'eccellente resistenza all'abrasione) in molte applicazioni in cui i componenti metallici come catene e ingranaggi si consumano in pochi mesi
Ampia gamma di velocità
Funzionamento economico. Non è necessaria la lubrificazione, non c'è bisogno di regolazioni dovute all'allungamento e all'usura
Elevata efficienza meccanica. La struttura della cinghia riduce al minimo l'accumulo di calore e, poiché non è necessario l'attrito per trasmettere il carico, le tensioni della cinghia sono ridotte
Velocità di trasmissione costanti
Lunga durata senza problemi (grazie all'eccellente resistenza all'abrasione) in molte applicazioni in cui i componenti metallici come catene e ingranaggi si consumano in pochi mesi
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | htd tooth |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 265 mm |
| Larghezza cinghia | 9 mm |
| Materiale | gomma |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 265 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione