9275-09203 POLYCHAIN GT2 1750 14MGT 68

Cinghia sincrona in gomma

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PC2 14MGT 1750 68
Rubix:160000000469278
Produttore:927509203
EAN:5412571232448
9275-09203 POLYCHAIN GT2 1750 14MGT 68

Riepilogo info tecniche

Profilogt2 tooth
Lunghezza primitiva1750 mm
Larghezza cinghia68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9275-09203 POLYCHAIN GT2 1750 14MGT 68


PowerGrip® GT3 è realizzato con una combinazione di materiali molto avanzata. Questa nuova cinghia tecnicamente avanzata copre la più ampia gamma di applicazioni industriali. La cinghia sincrona PowerGrip® GT3 trasmette fino al 30% di potenza in più rispetto alle cinghie della generazione precedente (PowerGrip® GT2). L'intera gamma di cinghie è adatta sia per la progettazione di nuovi azionamenti che per la sostituzione di quelli esistenti senza alcun adattamento del sistema. I passi 8MGT e 14MGT sono la scelta ottimale per azionamenti ad alte prestazioni nei settori delle macchine utensili, della carta e del tessile, dove sono richieste durata e bassa manutenzione.

Punti di forza

-Potenze notevolmente aumentate: fino al 30% in più rispetto alle costruzioni precedenti
Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla maggiore durata
Azionamenti compatti, leggeri ed economici
Elevata resistenza al salto del dente
Nessuna lubrificazione necessaria

Applicazioni

Industrie della carta e del tessile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilogt2 tooth
Lunghezza primitiva1750 mm
Larghezza cinghia68 mm
Materialegomma
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti1750
Codice doganale40103900
1775,05 IVA esclusa
/ Unità
2165,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione