9327-50163 POWERGRIP GTX 840 8MX 85

Cinghia sincrona PowerGrip GTX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:GTX 840 8MX 85
Rubix:160000001616923
Produttore:932750163
EAN:5414465179594
9327-50163 POWERGRIP GTX 840 8MX 85

Riepilogo info tecniche

Profilo8mx
Lunghezza primitiva840 mm
Larghezza cinghia85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9327-50163 POWERGRIP GTX 840 8MX 85


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Punti di forza

Antistatico (ISO 9563).
Soddisfa tutti gli standard REACH e RoHS.

Applicazioni

• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mx
Lunghezza primitiva840 mm
Larghezza cinghia85 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti105
Codice doganale40103900
266,62 IVA esclusa
/ Unità
325,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione