9327-50223 POWERGRIP GTX 1040 8MX 30

Cinghia sincrona PowerGrip GTX

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:GTX 1040 8MX 30
Rubix:160000001616975
Produttore:932750223
EAN:5414465180385
9327-50223 POWERGRIP GTX 1040 8MX 30

Riepilogo info tecniche

Profilo8mx
Lunghezza primitiva1040 mm
Larghezza cinghia30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9327-50223 POWERGRIP GTX 1040 8MX 30


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.
PowerGrip GTX è la più recente cinghia sincrona in gomma di qualità superiore della gamma di cinghie Gates. Disponibile nei passi 8M e 14M, questa cinghia è la scelta ottimale per le alte prestazioni, le condizioni di coppia elevata e il funzionamento silenzioso. Che si tratti di un nuovo progetto di trasmissione o di una sostituzione, PowerGrip GTX è la scelta più affidabile.

Punti di forza

Antistatico (ISO 9563).
Soddisfa tutti gli standard REACH e RoHS.

Applicazioni

• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mx
Lunghezza primitiva1040 mm
Larghezza cinghia30 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti130
Codice doganale40103900
113,99 IVA esclusa
/ Unità
139,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore