9326-50283 MANICOTTO POWERGRIP GTX 1200 8MX 457MM
Cinghia sincrona PowerGrip GTX
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:GTX 1200 8MX 1800
Rubix:160000001616629
Produttore:932650283
EAN:5414465190780


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mx |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1200 mm |
| Larghezza cinghia | 457 mm |
Dettagli del prodotto : 9326-50283 MANICOTTO POWERGRIP GTX 1200 8MX 457MM
PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.
Cinghia sincrona Gates PowerGrip GTX 8MX, lunga 1200 mm e larga 457 mm. Soluzione robusta per trasmissioni precise, silenziose e ad alta coppia.
Punti di forza
Antistatico (ISO 9563).
Soddisfa tutti gli standard REACH e RoHS.
Soddisfa tutti gli standard REACH e RoHS.
Applicazioni
• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8mx |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1200 mm |
| Larghezza cinghia | 457 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 150 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1479,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 1804,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione