9327-50367 POWERGRIP GTX 1512 8MX 50

Cinghia sincrona PowerGrip GTX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:GTX 1512 8MX 50
Rubix:160000001617101
Produttore:932750367
EAN:5414465941535
9327-50367 POWERGRIP GTX 1512 8MX 50

Riepilogo info tecniche

Profilo8mx
Lunghezza primitiva1512 mm
Larghezza cinghia50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9327-50367 POWERGRIP GTX 1512 8MX 50


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Punti di forza

Antistatico (ISO 9563).
Soddisfa tutti gli standard REACH e RoHS.

Applicazioni

• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mx
Lunghezza primitiva1512 mm
Larghezza cinghia50 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti189
Codice doganale40103900
257,53 IVA esclusa
/ Unità
314,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore