9327-50624 POWERGRIP GTX 1750 14MX 40

Cinghia sincrona PowerGrip GTX

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:GTX 1750 14MX 40
Rubix:160000001617322
Produttore:932750624
EAN:5414465184147
9327-50624 POWERGRIP GTX 1750 14MX 40

Riepilogo info tecniche

Profilo14mx
Lunghezza primitiva1750 mm
Larghezza cinghia40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9327-50624 POWERGRIP GTX 1750 14MX 40


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Punti di forza

Antistatico (ISO 9563).
Soddisfa tutti gli standard REACH e RoHS.

Applicazioni

• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14mx
Lunghezza primitiva1750 mm
Larghezza cinghia40 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti125
Codice doganale40103900
474,37 IVA esclusa
/ Unità
578,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione