9327-51040 POWERGRIP GTX 2800 14MX 40
Cinghia sincrona PowerGrip GTX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:GTX 2800 14MX 40
Rubix:160000001617371
Produttore:932751040
EAN:5414465185083


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mx |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2800 mm |
| Larghezza cinghia | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9327-51040 POWERGRIP GTX 2800 14MX 40
PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.
Punti di forza
Antistatico (ISO 9563).
Soddisfa tutti gli standard REACH e RoHS.
Soddisfa tutti gli standard REACH e RoHS.
Applicazioni
• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14mx |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2800 mm |
| Larghezza cinghia | 40 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 200 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 675,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 824,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione