9327-51055 POWERGRIP GTX 3500 14MX 20
Cinghia sincrona PowerGrip GTX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:GTX 3500 14MX 20
Rubix:160000001617384
Produttore:932751055
EAN:5414465185281


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mx |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 3500 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9327-51055 POWERGRIP GTX 3500 14MX 20
PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.
Punti di forza
Antistatico (ISO 9563).
Soddisfa tutti gli standard REACH e RoHS.
Soddisfa tutti gli standard REACH e RoHS.
Applicazioni
• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14mx |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 3500 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 250 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 399,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 486,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione