9296-40067 MANICOTTO POWERGRIP HTD 237 3M 457MM
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:237-3M
Rubix:160000000467843
EAN:5412571321029


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 3m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 9,33 mm |
| Materiale | cloroprene |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9296-40067 MANICOTTO POWERGRIP HTD 237 3M 457MM
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Applicazioni
Domestic Appliances;Office Machines;Electric Hand Tools;Processing;Chemical Industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 3m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 9,33 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Numero di denti | 79 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 251,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore