Riferimenti
Gates:255-3M
Rubix:999211020056075
EAN:5412571323054


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 3m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 255 mm |
| Materiale | cloroprene |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 255 3M VARIABILE MM
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Applicazioni
Domestic Appliances;Office Machines;Electric Hand Tools;Processing;Chemical Industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 3m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 255 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Numero di denti | 85 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore