9293-31067 POWERGRIP HTD 665 5M 9
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:HTD 665 5M 9
Rubix:160000000467011
Produttore:929331067
EAN:5412571278910


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m htd |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 665 mm |
| Larghezza cinghia | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9293-31067 POWERGRIP HTD 665 5M 9
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Applicazioni
Domestic Appliances;Office Machines;Electric Hand Tools;Processing;Chemical Industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m htd |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 665 mm |
| Larghezza cinghia | 9 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 133 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione