9293-90138 POWERGRIP HTD 755 5M 9
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:HTD 755 5M 9
Rubix:160000000467698
Produttore:929390138
EAN:5412571315639


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m htd |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 755 mm |
| Larghezza cinghia | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9293-90138 POWERGRIP HTD 755 5M 9
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Applicazioni
Domestic Appliances;Office Machines;Electric Hand Tools;Processing;Chemical Industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m htd |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 755 mm |
| Larghezza cinghia | 9 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 151 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione