Riferimenti
Gates:1050-5M-X
Rubix:160000000467645
EAN:5412571325713


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1050 mm |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO HTD 1050 5M VARIABLE
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1050 mm |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore