9296-50289 MANICOTTO POWERGRIP HTD 365 5M 711MM
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:365-5M
Rubix:160000000468120
EAN:5412571325386


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 365 mm |
| Larghezza cinghia | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9296-50289 MANICOTTO POWERGRIP HTD 365 5M 711MM
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 365 mm |
| Larghezza cinghia | 28 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 73 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 427,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 522,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione