9296-50302 MANICOTTO POWERGRIP HTD 450 5M 711MM
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:450-5M
Rubix:160000000468125


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 450 mm |
| Larghezza cinghia | 711 mm |
Dettagli del prodotto : 9296-50302 MANICOTTO POWERGRIP HTD 450 5M 711MM
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 450 mm |
| Larghezza cinghia | 711 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 90 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 469,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 572,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore