9296-50309 MANICOTTO POWERGRIP HTD 520 5M 711MM
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:HTD 520 5M 2800
Rubix:160000000468128
Produttore:929650309


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 520 mm |
| Larghezza cinghia | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9296-50309 MANICOTTO POWERGRIP HTD 520 5M 711MM
MANICOTTO
Cinghia sincrona Gates PowerGrip HTD 520-5M-09 con passo 5 mm, 104 denti e larghezza 9 mm, per trasmissioni precise e affidabili.
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 520 mm |
| Larghezza cinghia | 9 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 104 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 499,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 609,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione