9296-50314 MANICOTTO POWERGRIP HTD 560 5M 711MM
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:560-5M
Rubix:160000000468130


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 560 mm |
| Larghezza cinghia | 711 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9296-50314 MANICOTTO POWERGRIP HTD 560 5M 711MM
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 560 mm |
| Larghezza cinghia | 711 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 112 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 526,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 642,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore