9296-50359 MANICOTTO POWERGRIP HTD 1050 5M 711MM
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:1050-5M
Rubix:160000000468150


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1050 mm |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9296-50359 MANICOTTO POWERGRIP HTD 1050 5M 711MM
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1050 mm |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 210 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 753,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 919,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione