9296-50360 MANICOTTO POWERGRIP HTD 1100 5M 711MM
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:1100-5M
Rubix:160000000468151


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1100 mm |
| Larghezza cinghia | 711,2 mm |
Dettagli del prodotto : 9296-50360 MANICOTTO POWERGRIP HTD 1100 5M 711MM
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1100 mm |
| Larghezza cinghia | 711,2 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 220 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 772,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 942,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore