9296-40204 MANICOTTO POWERGRIP HTD 1135 5M 457MM
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:1135-5M
Rubix:160000000467877
EAN:5412571321586


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1135 mm |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9296-40204 MANICOTTO POWERGRIP HTD 1135 5M 457MM
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1135 mm |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 227 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 503,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 614,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore