9293-55026 POWERGRIP HTD 1584 8M 50
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:HTD 1584 8M 50
Rubix:160000000467629
Produttore:929355026
EAN:5414465071270


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m htd |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1584 mm |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9293-55026 POWERGRIP HTD 1584 8M 50
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Applicazioni
Domestic Appliances;Office Machines;Electric Hand Tools;Processing;Chemical Industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m htd |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1584 mm |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 198 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione