9296-40000 MANICOTTO POWERGRIP HTD 320 8M 711MM
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:320-8M
Rubix:160000000467822
EAN:5412571320770


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 320 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9296-40000 MANICOTTO POWERGRIP HTD 320 8M 711MM
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 320 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 40 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 336,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 410,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione