9296-50102 MANICOTTO POWERGRIP HTD 2272 8M 330MM
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:2272-8M
Rubix:160000000468048
EAN:5412571324273


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2272 mm |
| Larghezza cinghia | 330 mm |
Dettagli del prodotto : 9296-50102 MANICOTTO POWERGRIP HTD 2272 8M 330MM
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2272 mm |
| Larghezza cinghia | 330 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 284 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 736,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 898,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione