9293-31050 POWERGRIP HTD 500 5M 9

Cinghia sincrona PowerGrip HTD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:HTD-500-5M-9-PG
Rubix:160000000467005
EAN:5412571278859
9293-31050 POWERGRIP HTD 500 5M 9

Riepilogo info tecniche

Profilo5m
Lunghezza primitiva500 mm
Larghezza cinghia9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9293-31050 POWERGRIP HTD 500 5M 9


The PowerGrip® HTD® synchronous belt curvilinear tooth form ensures an optimised load distribution leading to high power transmission in low speed and high torque applications. PowerGrip® HTD® 3M and 5M belts are suitable for domestic appliances, office machines, electric hand tools and for applications in the processing and chemical industry. PowerGrip® HTD® 8M, 14M and 20M belts are used in high performance drives in the machine tool, paper and textile industries where durability and low maintenance are required. These synchronous belts have a larger, more robust curvilinear tooth profile for increased capacity, as compared to other timing belts.
La forma curvilinea dei denti della cinghia sincrona PowerGrip HTD assicura una distribuzione del carico ottimizzata, con conseguente trasmissione di potenza elevata in applicazioni a bassa velocità e coppia elevata. Le cinghie PowerGrip HTD 3M e 5M sono adatte per elettrodomestici, macchine da ufficio, utensili elettrici manuali e per applicazioni nell'industria chimica e di trasformazione. Le cinghie PowerGrip HTD 8M, 14M e 20M sono utilizzate in trasmissioni ad alte prestazioni nei settori delle macchine utensili, della carta e del tessile, dove sono richieste durata e bassa manutenzione. Queste cinghie sincrone hanno un profilo dei denti curvilineo più ampio e robusto, per una maggiore capacità, rispetto ad altre cinghie dentate.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5m
Lunghezza primitiva500 mm
Larghezza cinghia9 mm
Materialefibra di vetro
Passo di dentatura5 mm
Numero di denti100
Codice doganale40103900
9,94 IVA esclusa
/ Unità
12,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione