Riferimenti
SKF:PHG T5-650-25
Rubix:999190200043356
EAN:7316572695661


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 650 mm |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIE PHG T5-650-25
La combinazione di tiranti in acciaio ad alta resistenza e poliuretano resistente all'usura costituisce la base per cinghie dentate ad alte prestazioni dimensionalmente stabili ed estremamente durevoli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 650 mm |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | gomma |
| Numero di denti | 130 |
| Altezza | 2,2 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore