Riferimenti
Gates:9296-50312-MM
Rubix:160000000468229
EAN:5412571325485


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 3m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 21,13 mm |
| Larghezza cinghia | 711 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO HTD 535 5M VARIABLE
La forma dentata curvilinea della cinghia sincrona PowerGrip® HTD® assicura una distribuzione ottimizzata del carico, consentendo un'elevata trasmissione di potenza in applicazioni a basse velocità e ad alta coppia. Le cinghie PowerGrip® HTD® 3M e 5M sono adatte per elettrodomestici, macchine per ufficio, utensili elettrici portatili e per applicazioni nelle industrie di processo e chimiche. Le cinghie PowerGrip® HTD® 8M, 14M e 20M sono impiegate in trasmissioni ad alte prestazioni nelle industrie delle macchine utensili, della carta e del tessile dove sono richieste lunga durata e scarsa manutenzione. Queste cinghie sincrone presentano un profilo dentato curvilineo più ampio e robusto per una maggiore capacità, rispetto ad altre cinghie dentate. Le cinghie Gates® PowerGrip® HTD® 8M, 14M e 20M sono progettate per trasmissioni ad alte prestazioni e ad alta capacità nelle industrie delle macchine utensili, della carta e del tessile, dove sono richieste lunga durata e scarsa manutenzione. Per elettrodomestici, macchine per ufficio, utensili elettrici e applicazioni nelle industrie di processo e chimiche, raccomandiamo le cinghie HTD® con passo 3M e 5M. Se avete bisogno di assistenza per determinare la cinghia giusta per la vostra applicazione, o se dovete creare una soluzione di trasmissione di potenza su misura, contattate il nostro team di esperti applicativi.
Punti di forza
•Denti elastomerici formati con precisione e distanziati accuratamente garantiscono il corretto posizionamento nelle scanalature delle pulegge
La speciale forma dentata curvilinea migliora la distribuzione delle sollecitazioni e consente un carico complessivo maggiore
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio e umidità
La speciale forma dentata curvilinea migliora la distribuzione delle sollecitazioni e consente un carico complessivo maggiore
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio e umidità
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 3m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 21,13 mm |
| Larghezza cinghia | 711 mm |
| Materiale | gomma |
| Passo di dentatura | 2,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore