9239-01090 POLYCHAIN CARBON VOLT 720 8MGTC 21

Cinghia sincrona

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PCV 8MGT 720 21
Rubix:160000000471028
Produttore:923901090
EAN:5414465490095
9239-01090 POLYCHAIN CARBON VOLT 720 8MGTC 21

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva720 mm
Larghezza cinghia21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9239-01090 POLYCHAIN CARBON VOLT 720 8MGTC 21


Per ottenere un vantaggio competitivo, nella vostra prossima applicazione di trasmissione di potenza, scegliete il sistema di trasmissione Gates Poly Chain GT Carbon al posto della catena a rulli. L'uso brevettato della fibra di carbonio come cavo di trazione di questa cinghia consente di aumentare la potenza nominale per una maggiore densità di potenza e compattezza. In combinazione con le ruote dentate Gates Poly Chain GT, si ottiene un sistema leggero, duraturo e privo di manutenzione, più che all'altezza delle catene a rulli.

Punti di forza

-Soluzione pulita e senza manutenzione per la conversione delle trasmissioni a catena a rulli
Non è necessaria la lubrificazione
Non è necessario il ritensionamento
Capacità equivalente alle trasmissioni a catena a rulli della stessa larghezza

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,07 g
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva720 mm
Larghezza cinghia21 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti90
Paese d'origineGB
€ 175,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 213,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione