9356-50321 POWERGRIP GT3 800 8MGT3 30

Cinghia sincrona

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:GT3 800 8MGT 30
Rubix:160000000468711
Produttore:935650321
EAN:5414465313479
9356-50321 POWERGRIP GT3 800 8MGT3 30

Riepilogo info tecniche

Profilogt
Lunghezza primitiva800 mm
Larghezza cinghia30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9356-50321 POWERGRIP GT3 800 8MGT3 30


La geometria curvilinea del dente PowerGrip® HTD® elimina la concentrazione delle sollecitazioni alle radici del dente e consente una maggiore capacità di potenza e una maggiore durata. Le cinghie PowerGrip® HTD® 8M, 14M e 20M sono utilizzate in trasmissioni ad alte prestazioni nei settori delle macchine utensili, della carta e del tessile, dove sono richieste durata e bassa manutenzione.

Punti di forza

La speciale forma curvilinea dei denti migliora la distribuzione delle sollecitazioni e consente un carico complessivo più elevato
I denti elastomerici di forma precisa e accuratamente distanziati assicurano il corretto posizionamento nelle gole della puleggia
Il robusto rivestimento in nylon protegge le superfici dei denti
L'elemento di trazione fornisce la forza necessaria combinata con un'eccellente durata della flessione e un'elevata resistenza all'allungamento
Il supporto elastomerico durevole protegge dall'inquinamento ambientale e dall'usura da attrito se la potenza viene trasmessa dalla parte posteriore del nastro
I nastri a passo 8M e 14M sono conformi alla norma ISO 13050

Applicazioni

Macchine utensili; industrie della carta e del tessile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilogt
Lunghezza primitiva800 mm
Larghezza cinghia30 mm
Materialegomma
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti100
Codice doganale40103500
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione