7787-22003 CINGHIA APERTA A ROTOLO LL PU AT20 50 (50M) STEEL
Cinghia Synchro-Power
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:LL PU AT20 50 (50M) STEEL
Rubix:160000001620966
Produttore:778722003


Riepilogo info tecniche
| Profilo | ll-at20 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 50000 mm |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 7787-22003 CINGHIA APERTA A ROTOLO LL PU AT20 50 (50M) STEEL
Il nastro aperto Long Length è un'alternativa alle catene per gli azionamenti di posizionamento reversibili. Le cinghie open-end sono adatte per applicazioni con movimento lineare (porte automatiche, nastri trasportatori nei magazzini, ascensori), per il posizionamento preciso (macchine utensili, macchine con coordinate x-y) e per azionamenti bidirezionali (computer, stampanti e macchine da ufficio). I nastri Gates Long Length sono disponibili in varie dimensioni, costruzioni e profili dei denti per soddisfare un'ampia gamma di potenze, velocità e applicazioni.
Punti di forza
- Consente un posizionamento preciso e quindi il nastro è ideale per le applicazioni con movimenti ripetitivi.
- Trasmissione di potenza grazie a materiali e profili dei denti intelligenti.
- Trasmissione di potenza positiva con poca tensione sugli alberi.
- Stabilità della lunghezza grazie a corde di trazione con un modulo elevato.
- Facile da montare.
- Manutenzione ridotta.
- Nessuna contaminazione da parte di lubrificanti.
- Trasmissione di potenza grazie a materiali e profili dei denti intelligenti.
- Trasmissione di potenza positiva con poca tensione sugli alberi.
- Stabilità della lunghezza grazie a corde di trazione con un modulo elevato.
- Facile da montare.
- Manutenzione ridotta.
- Nessuna contaminazione da parte di lubrificanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | ll-at20 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 50000 mm |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
| Passo di dentatura | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,46 IVA esclusa
/ Metro
€ 65,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore