7787-52012 CINGHIA APERTA A ROTOLO LL PU HTD 14M 55 (50M) ST NT
Cinghia Synchro-Power
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:LL PU HTD 14M 55 (50M) ST NT
Rubix:160000000464604
Produttore:778752012
EAN:5414465268427


Riepilogo info tecniche
| Profilo | ll-htd-14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 50000 mm |
| Larghezza cinghia | 55 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7787-52012 CINGHIA APERTA A ROTOLO LL PU HTD 14M 55 (50M) ST NT
Il nastro aperto Long Length è un'alternativa alle catene per gli azionamenti di posizionamento reversibili. Le cinghie open-end sono adatte per applicazioni con movimento lineare (porte automatiche, nastri trasportatori nei magazzini, ascensori), per il posizionamento preciso (macchine utensili, macchine con coordinate x-y) e per azionamenti bidirezionali (computer, stampanti e macchine da ufficio). I nastri Gates Long Length sono disponibili in varie dimensioni, costruzioni e profili dei denti per soddisfare un'ampia gamma di potenze, velocità e applicazioni.
Punti di forza
- Consente un posizionamento preciso e quindi il nastro è ideale per le applicazioni con movimenti ripetitivi.
- Trasmissione di potenza grazie a materiali e profili dei denti intelligenti.
- Trasmissione di potenza positiva con poca tensione sugli alberi.
- Stabilità della lunghezza grazie a corde di trazione con un modulo elevato.
- Facile da montare.
- Manutenzione ridotta.
- Nessuna contaminazione da parte di lubrificanti.
- Trasmissione di potenza grazie a materiali e profili dei denti intelligenti.
- Trasmissione di potenza positiva con poca tensione sugli alberi.
- Stabilità della lunghezza grazie a corde di trazione con un modulo elevato.
- Facile da montare.
- Manutenzione ridotta.
- Nessuna contaminazione da parte di lubrificanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | ll-htd-14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 50000 mm |
| Larghezza cinghia | 55 mm |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Materiale | poliuretano (tpu) con finitura/denti in tessuto di poliammide (nt) e rinforzo in corda d’acciaio (steel) |
| Materiale nucleo di trazione | corda di trazione in acciaio (steel) |
| Altezza | 10 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Forma denti | profilo parabolico (gpp14 / tooth form 14m parabolic profile) per pulegge htd14m |
| Temperatura di esercizio massima | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,54 IVA esclusa
/ Metro
€ 82,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione