889827-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB3000MC - 889827

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB3000MC - 889827
Rubix:999220630073649
Produttore:889827
EAN:3660338423802
889827-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB3000MC - 889827

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento3000 mm
Lunghezza esterna3022 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889827-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB3000MC - 889827


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento3000 mm
Lunghezza esterna3022 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
15,91 IVA esclusa
/ Unità
19,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore