889874-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1162MC - 889874

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1162MC - 889874
Rubix:999220630073689
Produttore:889874
EAN:3660338424274
889874-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1162MC - 889874

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1162 mm
Lunghezza esterna1175 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889874-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1162MC - 889874


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1162 mm
Lunghezza esterna1175 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
3,33 IVA esclusa
/ Unità
4,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione