Riferimenti
Pro-Rope:SPB2500
Rubix:160000000459190


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2500 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZIA SPB 2500 - 16,3X13X2500LP SPB2500
- Resistenza a temperature variabili da -50°c a +80°c - Conduttività elettrica inesistente - Anti olio e anti grasso - Lunghezza stabile nel tempo - Sviluppo costante
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2500 mm |
| Spessore | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione