010040192684-CINGHIA GIUNTATA 32 T10 3250 CAVO ACCIAIO NFT+APL (ROSSO) 55 SHA 3 MM
Cinghia
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Megadyne:32 T10 3250 CAVO ACCIAIO NFT+APL (ROSSO) 55 SHA 3 MM
Rubix:999190900012125
Produttore:010040192684

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 3250 mm |
| Larghezza cinghia | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 010040192684-CINGHIA GIUNTATA 32 T10 3250 CAVO ACCIAIO NFT+APL (ROSSO) 55 SHA 3 MM
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 3250 mm |
| Larghezza cinghia | 32 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione