Riferimenti
Optibelt:3850 14M 85 HIPO
Rubix:999221216059248
Produttore:1082740
EAN:4044978565723


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 3850 mm |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
Dettagli del prodotto : 1082740-CINGHIA 3850 14M 85 HIPO OME-HIPO
Cinghia di distribuzione Optibelt OMEGA High Power 3850 14M 85 HIPO: 275 denti, anti-stat. ISO 9563, resistenza -30 °C/+100 °C, per carichi dinamici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 3850 mm |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 275 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1348,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 1644,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione