Riferimenti
Optibelt:4326 14M 170 HIPO
Rubix:999221216059260
Produttore:1082754
EAN:4044978565860


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 4326 mm |
| Larghezza cinghia | 170 mm |
Dettagli del prodotto : 1082754-CINGHIA 4326 14M 170 HIPO OME-HIPO
Cinghia dentata Optibelt OMEGA High Power HiPo (4326 14M 170) per trasmissione di potenza. Profili 14M, lunghezza 4326 mm e 309 denti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 4326 mm |
| Larghezza cinghia | 170 mm |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 309 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3038,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 3706,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione