Riferimenti
Optibelt:1064 8M 30 HIPO
Rubix:999220129021133
Produttore:1082152
EAN:4044978559845


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1064 mm |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 1082152-CINGHIA 1064 8M 30 HIPO OME-HIPO
Cinghia sincrona Optibelt OMEGA High Power HIPO con profilo 8M, passo 8 mm e 133 denti. Robusta grazie alle rinforzature in fibra di vetro e progettata per un funzionamento più silenzioso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1064 mm |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 133 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione