Riferimenti
Optibelt:1400 8M 50 HIPO
Rubix:999220129021206
Produttore:1082299
EAN:4044978561312


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1400 mm |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 1082299-CINGHIA 1400 8M 50 HIPO OME-HIPO
Cinghia dentata Optibelt OMEGA High Power 1400 8M 50 HIPO per alte prestazioni e carichi. Con profilo 8M e 175 denti, assicura trasmissione efficiente e funzionamento a bassa rumorosità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1400 mm |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 175 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione