1082377-CINGHIA 1728 8M 30 HIPO OME-HIPO

Cinghia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:1728 8M 30 HIPO
Rubix:999220129021245
Produttore:1082377
EAN:4044978562098
1082377-CINGHIA 1728 8M 30 HIPO OME-HIPO

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Lunghezza primitiva1728 mm
Larghezza cinghia30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1082377-CINGHIA 1728 8M 30 HIPO OME-HIPO


Cinghia dentata sincrona Optibelt OMEGA HP profilo 8M (1728 mm, 30 mm, 216 denti). Composto in cloroprene (CR), antistatica ISO 9563 e resistente da -30 °C a +100 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Lunghezza primitiva1728 mm
Larghezza cinghia30 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti216
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione