Riferimenti
Optibelt:2600 8M 20 HIPO
Rubix:999220129021299
Produttore:1082487
EAN:4044978563194


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2600 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 1082487-CINGHIA 2600 8M 20 HIPO OME-HIPO
Cinghia dentata sincrona Optibelt OMEGA HP 2600 8M 20 HIPO: 325 denti, passo 8 mm, larghezza 20 mm. Buona affidabilità e funzionamento silenzioso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2600 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 325 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione