Riferimenti
Optibelt:512 8M 50 HIPO
Rubix:999220129021007
Produttore:1081859
EAN:4044978556912


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 512 mm |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 1081859-CINGHIA 512 8M 50 HIPO OME-HIPO
Cinghia dentata di trasmissione sincrona Optibelt OMEGA HP in profilo 8M, lunghezza 512 mm e larghezza 50 mm. 64 denti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 512 mm |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 64 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione