Riferimenti
Optibelt:10 AT3 / 252 AP
Rubix:999181000056310
Produttore:1027571
EAN:4044978003287


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 252 mm |
| Larghezza cinghia | 10 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 252 10 AP
Cinghia dentata metrica Optibelt ALPHA POWER profilo AT3, Lw 252 mm e larghezza 10 mm. Poliuretano colato resistente a oli e -30/+80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 252 mm |
| Larghezza cinghia | 10 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu colato) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 84 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (corda di trazione) |
| Altezza | 1,9 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
| Norma | ISO 17396 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione