Riferimenti
Optibelt:10 AT3 / 270 AP
Rubix:999181000056374
Produttore:1027635
EAN:4044978003515


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 270 mm |
| Larghezza cinghia | 10 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 270 10 AP
Cinghia dentata poliuretanica Optibelt ALPHA POWER profilo AT3. Lunghezza 270 mm, larghezza 10 mm, passo 3 mm e angolo 50°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 270 mm |
| Larghezza cinghia | 10 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) colato |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 90 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (corda di tensione) |
| Altezza | 1,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione