Riferimenti
Optibelt:10 AT3 / 399 AP
Rubix:999181000056389
Produttore:1027650
EAN:4044978003874


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 399 mm |
| Larghezza cinghia | 10 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 399 10 AP
Cinghia dentata Optibelt ALPHA POWER in poliuretano, profilo AT3. Lunghezza 399 mm, larghezza 10 mm, passo 3 mm e 133 denti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 399 mm |
| Larghezza cinghia | 10 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 133 |
| Materiale nucleo di trazione | corda di tensione in acciaio (ø0,3 mm) |
| Altezza | 1,9 mm |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione