CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 450 10 AP

Cinghia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:10 AT3 / 450 AP
Rubix:999181000056345
Produttore:1027606
EAN:4044978165206
CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 450 10 AP

Riepilogo info tecniche

Profiloat3
Lunghezza primitiva450 mm
Larghezza cinghia10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 450 10 AP


Cinghia dentata in poliuretano optibelt ALPHA POWER profilo AT3. Variante 10 AP: lunghezza primitiva 450 mm, larghezza 10 mm, passo 3 mm e temperatura d’esercizio -30…+80 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat3
Lunghezza primitiva450 mm
Larghezza cinghia10 mm
Passo di dentatura3 mm
Materialepoliuretano
Numero di denti150
Materiale nucleo di trazionecavi/trefoli in acciaio
Altezza4,5 mm
Temperatura di esercizio massima80 °C
20,34 IVA esclusa
/ Unità
24,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione