Riferimenti
Optibelt:10 AT3 / 501 AP
Rubix:999181000056355
Produttore:1027616
EAN:4044978165435


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 501 mm |
| Larghezza cinghia | 10 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 501 10 AP
Cinghia dentata optibelt ALPHA POWER profilo AT3, Lw 501 mm e b 10 mm. Poliuretano colato, resistente a olio e -30…+80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 501 mm |
| Larghezza cinghia | 10 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) colato (pu termoplastico reticolato / cast polyurethane) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 167 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (corda di trazione, steel tension cord) |
| Altezza | 1,9 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
| Norma | CE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione