Riferimenti
Optibelt:12 AT3 / 252 AP
Rubix:999181000056311
Produttore:1027572
EAN:4044978003300


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 252 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 252 12 AP
Cinghia dentata sincrona Optibelt ALPHA POWER in poliuretano (profilo AT3). Robusta, adatta a macchine compatte e resistente da -30°C a +80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 252 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) colato |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 84 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (fune di tensione) |
| Altezza | 1,9 mm |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Forma denti | denti profilo at3 |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione